Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

GAVETA ESTREITA H249

Conjunto de gavetas EVOBOX H249
EVOBOX SLIM H249 500MM GRAFITE

Art. 0684318306
EAN 4065233066533

Entre na sua conta para ver preços
GAVETA ESTREITA H249

Art. 0684318306

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Painel lateral extra fino que maximiza o espaço interno da gaveta

Movimento totalmente sincronizado



Sistema silencioso


Funcionamento suave sem ruído



Capacidade de carga


40KG



Cor


Branco ou cinzento



Ajuste 3D da frente integrado



Gaveta rápida e fácil de montar e desmontar

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento nominal

500 mm

Material

Aço

Cor

Cinzento

Superfície

Revestimento em pó

Altura

249 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 400MM BRANCO

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 450MM BRANCO

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 500MM BRANCO

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 400MM GRAFITE

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 450MM GRAFITE

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 500MM GRAFITE

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica